Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Case Logic Reflect REFPC-114
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8416695
Hersteller:
CaseLogic
Herst.-Nr.:
3204229
EAN/GTIN:
0085854247115
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-114 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
270 g
Farbe
Graphite
Produkttyp
Notebook-Hülle
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
37.5 cm x 27 cm x 3 cm
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebookhülle
,
Notebookschutzhülle
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
14 zoll laptoptasche
,
laptop schutzhülle 14 zoll
,
laptop schutzhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Case Logic Notion NOTIA-114 Black 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
CaseLogic
3204196
€ 95,36*
Zubehör
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
CaseLogic
3204198
€ 60,77*
Zubehör
Case Logic Notion NOTIBP-114 Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
CaseLogic
3204200
€ 59,41*
Zubehör
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
CaseLogic
3204201
€ 66,03*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-113 Dark Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau
CaseLogic
3203959
€ 33,97*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
CaseLogic
3204121
€ 31,84*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-114 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
CaseLogic
3203947
€ 27,30*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
CaseLogic
3203961
€ 26,01*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-114 Pop Rock 35,6 cm (14") Schutzhülle Rot
CaseLogic
3203960
€ 59,69*
Zubehör
Case Logic Reflect REFPC-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Blau
CaseLogic
3203948
€ 33,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.