|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8406225 Herst.-Nr.: ACTPD00017A EAN/GTIN: 4895213702300 |
| |
|
|  |  |
 | Die ARCTIC Thermal Pads sind nichtklebend und somit genau platzierbar. Der Einbau ist kinderleicht und damit auch für Anfänger perfekt. ARCTIC - Thermo-Pad Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Thermo-Pad |  | Breite | 29 cm |  | Höhe | 29 cm |  | Dicke | 0.5 mm |  | Gewicht | 150 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Wärmeleitfähigkeit | 6 W/mK | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 200 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |