Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3909-L717 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Fujitsu S26361-F3909-L717 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8401340
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3909-L717
EAN/GTIN:
     4063872057233
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - ECC - für PRIMERGY RX1330 M4, TX1320 M4, TX1330 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3909-L717, Fujitsu S26361-F3909-E717
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, TX1320 M4, TX1330 M4
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,69*
€ 627,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.