Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1x1 USB-C 7-in-1 Multifunction Clamp Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8362024
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0347
EAN/GTIN:
     4052792054682
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
LogiLink USB 3.2 Gen 1x1 USB-C 7-in-1 Multifunction Clamp Hub - Dockingstation - USB-C - HDMI - für Apple iMac (Ende 2017)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
90 g
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Kartenleser, 4K Ultra HD
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 20 cm
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iMac (Ende 2017)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24-poliger USB-C ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Erweiterungssteckplätze
1 microSD ¦ 1 SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.