Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C Multifunction Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8362023
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0343
EAN/GTIN:
     4052792053067
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
LogiLink USB-C Multifunction Hub - Dockingstation - USB-C 3.2 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.58 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
65 g
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Kartenleser, 60 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 11.5 cm
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
93 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (60 W) - 24 pin USB-C ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 microSD ¦ 1 SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.