Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Liquid Cooling Unit LCU DX 6.5 kW single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8358620
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311.492
EAN/GTIN:
     4028177709300
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Kältemittelbasierende Schrankkühlung in einfacher Ausführung für TS IT oder Micro Data Center ohne Aufheizen des Aufstellraumes. Mit den beiden Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW eine ideale Kühllösung für kleinere IT Anwendungen.
Rittal Liquid Cooling Unit LCU DX 6.5 kW single - Wasserkühlung - Wechselstrom 230 V - weiß, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 7035
Produkttyp
Wasserkühlung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.444,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.444,95*
€ 10.049,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.403,59*
€ 10.000,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.259,03*
€ 9.828,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.220,45*
€ 9.782,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311496
€ 776,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.