Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 819799-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz ECC
HPE 819799-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8348488
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819799-001
EAN/GTIN:
     5706998844934
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
HPE - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 805667-B21, HP 819799-001, HP 797257-081
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL20 Gen9, DL20 Gen9 Base, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL20 Gen9 Solution, DL20 Gen9 Special Server, ML10 Gen9, ML10 Gen9 Entry, ML10 Gen9 Performance, ML30 Gen9, ML30 Gen9 Base, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Performance, ML30 Gen9 Solution
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.