Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend DDR4RECMF-0010 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
Infortrend DDR4RECMF-0010 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8348265
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DDR4RECMF-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Infortrend - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.