Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P19043-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE P19043-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8345102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P19043-B21
EAN/GTIN:
     4549821306817
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE P19043-B21
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 SMB, DL385 Gen10 Solution
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL21 (21-21-21)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.