Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro With Touch Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8337048
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0W7MUHR2GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Das MacBook Pro bringt das Notebook auf völlig anderes Level von Mobilität und Leistung. Wo immer deine Ideen dich hinführen - mit extrem leistungsstarken Prozessoren und Arbeitsspeicher, fortschrittlicher Grafik und superschnellem Speicher bist du schneller am Ziel.
Apple MacBook Pro with Touch Bar - Intel Core i5 1.4 GHz - Iris Plus Graphics 645 - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 5 - Silber - kbd: Deutsch - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Mojave 10.14
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
T2 Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
SAR-Wert
0,79 W/kg (Körper)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.79 W/kg (body)
Preistyp
CTO
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Karten, Erinnerungen, Kontakte, Notizen, Kalender, Apple AirDrop, Siri, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
58.2 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm
Gewicht
1.37 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 1.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
6 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Plus Graphics 645
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad, Touch Bar
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
61 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD gelötet PCIe
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
227
Helligkeit
500 cd/m²
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, große Farbskala, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, Retina-Display, True Tone Display
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit
2133 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.515,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,08*
€ 1.802,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,58*
€ 1.799,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,66*
€ 1.746,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,11*
€ 1.700,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,86*
€ 1.642,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MD837ZM/A
€ 30,32*
Sonstiges
Apple
MJ1L2ZM/A
€ 73,55*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
€ 11,66*
Sonstiges
Apple
MRQM2ZM/A
€ 199,23*
Sonstiges
Apple
MTEH2ZM/A
€ 200,30*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
€ 35,58*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
€ 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.