Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Venturi Series HP-14 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8332131
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-VENT-HP14-PWM-WT
EAN/GTIN:
     7340172700210
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Durch eine Kombination aus erfahrenem Design und einer ganzen Reihe von leistungssteigernden, geräuschunterdrückenden Technologien erzeugen Venturi-Lüfter einen erstaunlichen Luftstrom und sind dabei nahezu unhörbar.
Fractal Design Venturi Series HP-14 PWM - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
210 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
PWM-Verteilerkabel, 4 Ecken, 4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
270 g
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Stolperdraht Technologie
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-1.500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Sealed Precision FDB
Geräuschpegel
30.1 dBA
Kabellänge
50 cm
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
132,7 m³/h (78,1 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.