Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Venturi Series HP-12 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8332130
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-VENT-HP12-PWM-WT
EAN/GTIN:
     7340172700203
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die High-Pressure Lüfter der Venturi Serie, HP-12 und HP-14 sind optimiert für Einsatzszenarien, in denen ein hoher Luftdruck bei eingeschränktem Luftstrom gefordert ist. Dies macht sie zur perfekten Wahl für den Einsatz auf Radiatoren.
Fractal Design Venturi Series HP-12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
179 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
PWM-Verteilerkabel, 4 Ecken, 4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
225 g
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Stolperdraht Technologie
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-1800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Sealed Precision FDB
Geräuschpegel
31.7 dBA
Kabellänge
50 cm
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
104,3 m³/h (61,4 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.