Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8332126
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die hinzugefügte PWM-Unterstützung bietet eine präzise Lüftersteuerung über einen breiten Drehzahlbereich von 500 bis 2.000 U/min, so dass der Benutzer die ideale Mischung aus leisem Betrieb und maximalem Luftstrom wählen kann. Der Dynamic X2 wurde zusammen mit der Venturi-Serie entwickelt und enthält aerodynamische Elemente von Flugzeugflügeln für eine deutliche Geräuschreduzierung.
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
159 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
200 g
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Stolperdraht Technologie, Magnet als Gegengewicht
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Geräuschpegel
32.2 dBA
Kabellänge
50 cm
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(87,6 CFM)
Luftdruck
2.3 mm
Startspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.