Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4083-L332 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Fujitsu S26361-F4083-L332 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8319697
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L332
EAN/GTIN:
     4063872062992
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F4083-E332, Fujitsu S26361-F4083-L332
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.