Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C/A Universal Dock G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8315823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5TW13AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Seien Sie mit nur einem Kabel schnell einsatzbereit und verbinden Sie Ihre USB-A- und USB-C -fähigen Notebooks mit Ihren Displays, Geräten und kabelgebundenen Netzwerken mit der flexiblen, kompakten HP USB-C/A Universal Dockingstation G2. Die Dockingstation basiert auf DisplayLink und ist mit Notebooks von HP, Apple , Dell, Lenovo und weiteren Herstellern kompatibel.
HP USB-C/A Universal Dock G2 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE - 100 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.2 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
695 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Englisch / Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 1 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
100 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Google Chrome OS, Windows 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.