Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8304678
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87735
EAN/GTIN:
     4043619877355
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C DP Alt Mode oder Thunderbolt 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI oder VGA Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Drei integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie ein SD / micro SD Card Reader, vervollständigen die Ausstattung.
Delock - Dockingstation - USB-C - VGA, HDMI - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
1.2 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Eingabegerät
SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 4.6 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple macOS Mojave 10.14.2 oder später, Google Chrome OS 70 oder aktuellere Version
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.