| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8294976 Herst.-Nr.: EP-DA705BWEGWW EAN/GTIN: 8801643993542 |
| |
|
| | |
| Samsung EP-DA705 - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB Typ-C-Kabel | | Bewertete Stromstärke | 3 A | | Länge | 1 m | | Farbe | Weiß | | Gewicht | 22.2 g | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 24 pin USB-C - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |