Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y258712 Herst.-Nr.: AK-990941-018-S EAN/GTIN: 4016032452034 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. ASSMANN - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1.8 m | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,29* | € 12,40* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,82* | € 14,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,35* | € 17,85* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,62* | € 29,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,55* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,129* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|