Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CableMod AIO Sleeving Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8278148
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-ASK-S2KW-R
EAN/GTIN:
     0716894284173
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
CableMod AIO Sleeving Kit - Series 2 - Flüssigkühlsystem für Rohrummantelung - weiß - für CORSAIR Hydro Series H115, H150; EVGA CLC 120, CLC 240; GeForce GTX 10XX; NZXT Kraken X72
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flüssigkühlsystem für Rohrummantelung
Produktmaterial
Kunststoff, PET
Packungsinhalt
4 Kunststoffclips, 2 ModWrap-Sleeving
Breite
10 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
53 g
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CORSAIR Hydro Series H115i PRO Liquid CPU Cooler, H150i PRO Liquid CPU Cooler ¦ EVGA CLC 120, CLC 240, CLC 280 ¦ EVGA GeForce GTX 1070 FTW HYBRID GAMING, GTX 1070 HYBRID GAMING, GTX 1080 FTW HYBRID GAMING, GTX 1080 HYBRID GAMING, GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID GAMING, GTX 1080 Ti SC2 HYBRID GAMING, GTX 980 Ti HYBRID ¦ NZXT Kraken X31, X41, X42, X52, X61, X62, X72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.