Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock WD19TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8237457
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD19TB
EAN/GTIN:
     5397184187197
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge Boost in der leistungsstarken und modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design.
Dell Thunderbolt Dock WD19TB - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - GigE - 180 Watt - für Dell Latitude 3390, 3400, 3490, 3590, 5280, 5289, 5290 (2-in-1), 5300 (2-in-1), 5400, 542X, 5480, 549X, 5500, 5580, 559X, 7280, 7285, 7300, 7380, 7389, 7390 (2-in-1), 7400 (2-in-1), 7480, 7490; Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530 (2 in 1), 7520, 7530, 7720, 7730; XPS 936X, 9370, 9380, 9560, 9575
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
8.89 cm
Höhe
2.79 cm
Gewicht
585 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 130 W Spannungsversorung für Dell-Systeme
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 80 cm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell 3520, 3530, 3540, 5520, 5530, 5530 2-in-1, 5540, 7520, 7530, 7720, 7730 ¦ Dell Latitude 3390 2-in-1, 3400, 3490, 3500, 3590, 5280, 5289 2-In-1, 5290, 5290 2-in-1, 5300, 5300 2-in-1, 5400, 5420 Rugged, 5424 Rugged, 5480, 5490, 5491, 5500, 5580, 5590, 5591, 7280, 7285 2-in-1, 7300, 7380, 7389 2-in-1, 7390, 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480, 7490 ¦ Dell XPS 13 9360, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380, 15 7590, 15 9560, 15 9575 2-in-1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24-poliger USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
JKV5H
ab € 911,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.