Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Performance Dock WD19DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8237456
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD19DC
EAN/GTIN:
     8592978279479
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 210 W auf der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Dual-USB-C-Dockingstation mit zukunftsfähigem Design.
Dell Performance Dock WD19DC - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP, USB-C - GigE - 240 Watt - TAA-konform - für Dell Latitude 3390, 3400, 3490, 3500, 3590, 5280, 5289, 5290, 5300, 5400, 5420, 5424, 5480, 5490, 5491, 5500, 5580, 5590, 5591, 7200, 7280, 7285, 7300, 7380, 7389, 7390, 7400, 7480, 7490; Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530, 7520, 7530, 7720, 7730, 7740; XPS 9360, 9365, 9370, 9380, 9560, 9575
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
450 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Ein-/Ausschalter, T-Bar-Schloss, modulares Design, 210 W Spannungsversorung für Dell-Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, wireless vPro
Enthaltene Kabel
1 x duales USB-C-Kabel - 0.8 m
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
TAA-kompatibel
Ja
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
240 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell 3520, 3530, 3540, 5520, 5530, 5530 2-in-1, 5540, 7520, 7530, 7720, 7730, 7740 ¦ Dell Latitude 3390 2-in-1, 3400, 3490, 3500, 3590, 5280, 5289 2-In-1, 5290, 5290 2-in-1, 5300, 5300 2-in-1, 5420 Rugged, 5424 Rugged, 5480, 5490, 5491, 5500, 5580, 5590, 5591, 7200 2-in-1, 7280, 7285 2-in-1, 7300, 7380, 7389 2-in-1, 7390, 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480, 7490 ¦ Dell XPS 13 9360, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380, 15 9560, 15 9575 2-in-1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 with PowerShare ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.