Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8232981
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-BK
EAN/GTIN:
     7340172701897
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Ein echter Allzwecklüfter, der dank seines LLS-Lagers (Long Life Sleeve) einen ausgezeichneten Luftstrom und eine hervorragende Lebensdauer bietet.
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
185 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.2 cm x 2.6 cm x 16.7 cm / 230 g
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Stolperdraht Technologie, Magnet als Gegengewicht, aerodynamisches Design der Rotorblätter, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500 - 1700 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Geräuschpegel
33.7 dBA
Kabellänge
50 cm
Nennstrom
0.25 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(105,9 CFM)
Luftdruck
0.5-1.95 mm
Startspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.