Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Table Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8204216
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001811
EAN/GTIN:
     0097855147325
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
LOGITECH TAP TISCHHALTERUNG Die speziell für Konferenzraumtische mit einem flachen Profil entwickelte Tischhalterung mit Kabelführungsöffnungen hält Tap an Ort und Stelle. Die Tap Tischhalterung sorgt für eine sauber aufgeräumte Tischoberfläche dank der Kabelführungsöffnung und dem 180°-Schwenkdesign zur praktischen Bedienung von beiden Seiten des Tisches aus.
Logitech Tap Table Mount - Montagekit für Videokonferenz-Controller - für Room Solution Base Bundle, Huddle, Large; Tap
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.4 cm
Tiefe
17.9 cm
Höhe
6.1 cm
Produkttyp
Montagekit für Videokonferenz-Controller
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
180-Grad-Rotation, für Tischplatten von 20 - 50 mm, Lochdurchmesser von 51 - 89 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Logitech Room Solution Base Bundle, Huddle, Large ¦ Logitech Tap
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 210,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001817
€ 203,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.