Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma SL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8203115
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-SL14-RD
EAN/GTIN:
     7340172701279
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die Prisma SL Lüfter bieten dank der sechs zentral montierten LEDs, die durch den semi-transparenten Ring und die Lüfterblätter strahlen, eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung, die die ganze Lüfteroberfläche erstrahlen lässt.
Fractal Design Prisma SL-14 - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
168 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Stolperdraht Technologie, rote LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Geräuschpegel
19.4 dBA
Kabellänge
50 cm
Energieverbrauch
3 W
Nennstrom
0.25 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
107,6 m³/h (63,33 CFM)
Luftdruck
1.07 mm
Startspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.