Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington N17 Combination Cable Lock for Dell Devices with Wedge Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8201753
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68008EU
EAN/GTIN:
     5028252603614
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das Slim N17 Laptopkombinationsschloss für Wedge-Shaped Sicherheits-Slots bietet mehr Sicherheit bei kleinerem Format. Es ist die stärkste, schlüssellose Sicherungslösung für Laptops und Tablets mit einem Wedge-Shaped Sicherheits-Slot. Das Produkt wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards für Drehmoment und Zugkraft, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen geprüft und getestet. Das Slim N17 Laptopkombinationsschloss für Wedge-Shaped Sicherheits-Slots verfügt über ein stärkeres Kabel mit mehr Zugfestigkeit, einen noch nutzerfreundlicheren Schieber für ein einfacheres, einhändiges Anbringen und ein leicht einstellbares, 4-stelliges Zahlenkombinationsschloss mit 10.000 möglichen Kombinationen.
Kensington N17 Combination Cable Lock for Dell Devices with Wedge Slots - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
226 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Lokalisierung
Europa
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vierstelliger Code, schnittfest
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.