Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma SL-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8177663
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-SL12-GN
EAN/GTIN:
     7340172701231
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Die Lüfter der Fractal Design Prisma SL-Serie bringen Ihr System zum Strahlen. Sechs an der Nabe montierte LEDs arbeiten harmonisch mit einem weißen, halb undurchsichtigen Außenring und den Lüfterblättern zusammen, um ein wunderschön gleichmäßiges Leuchten über die gesamte Oberfläche des Lüfters zu erzeugen. Wie bei allen Fractal Design-Lüftern steht die Geräuschlosigkeit im Mittelpunkt. Die hochwertigen LLS-Lager gehören bei der gesamten Serie zum Standard und sorgen dafür, dass man den Prisma sieht und nicht hört. Die auffällige Farbauswahl des Prisma umfasst Rot, Grün, Blau und Weiß mit einer Auswahl an 120mm und 140mm Größen, um jedes Gehäuse zum Strahlen zu bringen.
Fractal Design Prisma SL-12 - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
138 g
Farbe
Schwarz, grün
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Grüne LEDs, Stolperdraht Technologie
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Geräuschpegel
19.5 dBA
Kabellänge
50 cm
Energieverbrauch
3 W
Nennstrom
0.25 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
86,02 m³/h (50,63 CFM)
Luftdruck
1.27 mm
Startspannung
6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.