|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8173072 Herst.-Nr.: D31713 EAN/GTIN: 7640158668900 |
| |
|
|  |  |
 | Dank des Sicherheits-Kombinationsschlosses mit austauschbarem T-Lock, Wege und Nano Kopf passt Ihr Schloss auf alle Geräte, die mit einem Antidiebstahl-Port ausgestattet sind. Einfach, bequem und effektiv. Kein Schlüssel, kein Kompromiss bei der Sicherheit: Wählen Sie Ihre vierstellige Ziffernkombination aus 10.000 möglichen Kombinationen aus. Mit den drei austauschbaren Köpfen können neben Notebooks auch Projektoren, Monitore und Drucker effektiv geschützt werden. Dank der einfach austauschbaren Köpfe können Sie Ihr Sicherheitsschloss auch für zukünftige Geräte nutzen. Schnell, einfach und zuverlässig. Genießen Sie hohe Flexibilität in der Gestaltung des Arbeitsplatzes dank des um 90° rotierbaren Kopfes und des um 360° drehbaren Zylinders. Es ist schnell, einfach und zuverlässig. Das ummantelte geflochtene Stahlkabel ist zwei Meter lang und hat einen extra dicken Durchmesser von 4.4 mm. Mit dem praktischen Klettverschluss kann das Kabel für kompakte Lagerung und Transport aufgerollt werden. DICOTA Security Combination Lock Exchangeable T/N/W Head - Sicherheitskabelschloss - Schwarz - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 130 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Sicherheitskabelschloss |  | Länge | 2 m |  | Produktmaterial | Stahl, thermoplastisches Gummi | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Kombinationsschloss, Vierstelliger Code, 4.4 mm Durchmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptopkabelschloss, Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, laptopschloss |
|  |  |
| |