Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM 10 Desk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165969
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-OFD0-0481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Dockingstation für Tablet
Advantech AIM 10 Desk - Dockingstation - für Advantech AIM-38, AIM-68
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.6 cm
Tiefe
16.944 cm
Höhe
12.212 cm
Gewicht
745 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CB, CCC, FCC, LVD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-38, AIM-68
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.