Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair LL Series LL120 RGB Dual Light Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8144343
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050092-WW
EAN/GTIN:
     0840006605584
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der CORSAIR LL120 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.
CORSAIR LL Series LL120 RGB Dual Light Loop - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
163 g
Farbe
Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter, Corsair Link Lighting Node PRO, RGB Beleuchtungsanlage
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, RGB LED x16
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
360 - 2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
36 dBA
Nennstrom
0.3 A
Luftstrom
(63 CFM)
Luftdruck
3 mm
Betriebsspannung
7 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.