|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8106418 Herst.-Nr.: UNVMBPRLDG01 EAN/GTIN: 0819472021983 |
| |
|
|  |  |
 | Der Ledge-Anschluss für Diebstahlsicherung ist der weltweit kleinste und revolutionärste Adapter für Sicherheitskabelschlösser und geeignet für MacBook Pro (13'' und 15'') mit oder ohne Touch Bar. Durch das einfache Drehen einer Schraube gewinnt Ihr MacBook einen Anschluss für Diebstahlsicherung, der mit Sicherheits-Kabelschlössern kompatibel ist. Das proprietäre Design erfordert weder Klebstoff noch Änderungen am Gehäuse des MacBook Pro und beeinflusst die Funktionalität des MacBooks auf keine Weise. Das schlanke Design dieses extrem sicheren Sicherheitsschloss-Adapters harmoniert perfekt mit der minimalistischen Ästhetik des MacBooks. Mit weniger als 50 g Gewicht ist er äußerst leicht und verändert die Abmessungen des MacBooks kaum, so dass es problemlos in eine Hülle oder Tasche passt. Compulocks Ledge Lock Adaptor for MacBook Pro 13" M1 & M2 - Sicherheitsschlossadapter - für Apple MacBook Pro 13.3 in (M1, M2) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Sicherheitsschlossadapter | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro 13.3 in (M1, M2) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |