|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8098264 Herst.-Nr.: D31686 EAN/GTIN: 7640158668658 |
| |
|
|  |  |
 | Leben Sie smart mit Multi! Die praktische Klapptasche schützt Ihr Notebook dank des gepolsterten Notebookfachs perfekt. Diese leichte Notebooktasche garantiert eine flexible Mobilität - beruflich und privat. Ein stilvolles, kabelloses Mausdesign punktet in jeder Art von Geschäftsumgebung mit seinem optischen LED-Sensor mit einer Auflösung von 1000 dpi. Drei Tasten mit Scrollfunktion sorgen für eine einfache Bedienung. Ihr 15,6" Notebook kann auch mit einem Gurt sicher im Fach befestigt werden. Die Vordertasche bietet Platz für Zubehör, so dass alle wichtigen Dinge jederzeit griffbereit sind. Der Schultergurt ist abnehmbar. Dank des praktischen Tragegriffs ist die Tasche bequem zu halten und kann mit dem integrierten Gurt sofort am Trolley befestigt werden - die intelligente Tasche aus der Leichtgewichtsklasse! Einfach anschließen und loslegen, die Maus ist im Handumdrehen einsatzbereit. DICOTA Multi Wireless Mouse Kit - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz - mit schnurlose optische Maus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41 cm |  | Tiefe | 6.5 cm |  | Höhe | 29.5 cm |  | Gewicht | 690 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | 300D Polyester |  | Funktionen | Innenfächer, abschließbares Notebookfach, Vordertasche, schwarze Rollwagenriemen |  | Tragegurt | Tragegriff oben, abnehmbarer gepolsterter Schulterriemen |  | Zusätzliche Fächer | Handy, Dokumente, Stifte, Power Bank |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Im Lieferumfang mit | Schnurlose optische Maus |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 38.5 cm x 26.5 cm x 3.5 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota bluetooth mouse, cordless maus, dicota mäuse |
|  |  |
| |