Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Twist Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8092421
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.031
EAN/GTIN:
     4057298050954
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
TWIST ist die ideale Steckdosenleiste für die Küche. Dank seiner kompakten Bauweise und der geringen Einbautiefe lässt er sich platzsparend in Küchenarbeitsplatten integrieren. Die Zuleitung wird in unmittelbarer Nähe des Gehäuses geführt, so dass die Einbautiefe nicht mehr als ca. 40 mm beträgt - dies ermöglicht somit eine einfache Montage, auch in Schubladen. TWIST ist ästhetisch ansprechend verarbeitet und passt sowohl zu modernen als auch zu rustikalen Designs. Das Verschlusssystem ist genial: Nach dem Gebrauch kann man den Deckel drehen, um die Steckdosen darunter verschwinden zu lassen.
Bachmann Twist - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 1 - 2 m - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.