Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8082148
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44T1490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC - für System x32XX M3; x3400 M2; x3550 M2; x3690 X5; x3850 X5; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 6391 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 ¦ Lenovo System x3690 X5 7148 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145 ¦ Lenovo System x3950 X5 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.