Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port Simple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8077650
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     XX066
EAN/GTIN:
     5706998530950
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell E-Port Simple - Port Replicator - 1GbE - 130 Watt - wiederhergestellt - für Latitude E5430, E5530, E6220, E6230, E6330, E6430, E6520, E6530, E6540, E7240, E7440, XT3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7 cm
Produkttyp
Port Replicator
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Docking-Verriegelungsschalter
Preistyp
Wiederhergestellt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
130 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E4200, E4300, E4310, E5400, E5410, E5430, E5500, E5510, E5530, E6220, E6230, E6320, E6330, E6400, E6400 ATG, E6410, E6410 ATG, E6420, E6430, E6430S, E6500, E6510, E6520, E6530, E6540, E7240, E7440, XT3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - DVI ¦ 1 x Display / Video - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x USB / eSATA ¦ 1 x Kopfhörer/Lautsprecher - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.