Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3
Artikel-Nr.:
     C1001-8076781
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5817
EAN/GTIN:
     4053162025424
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - registriert - ECC - für BladeCenter HS20; eServer xSeries 226; 236; 336; 346; BladeCenter HS20; System x3650 T
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
Latenzzeiten
CL3
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eServer xSeries 336 ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 7981, 8843 ¦ Lenovo System x3650 T
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.