Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46W0710 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 46W0710 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8019292
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS23 7875
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46W0710
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.