Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0134L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Lüfter FAN-0134L4 60x60x38mm 13000 RPM PWM
Supermicro Lüfter FAN-0134L4 60x60x38mm 13000 RPM PWM
Artikel-Nr.:
     C1001-8007798
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0134L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Supermicro FAN 0134L4 - Gehäuselüfter - 60 mm - für SC829
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3.8 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
13.000 U/min
Lüfterdurchmesser
60 mm
Geräuschpegel
61.5 dBA
Luftstrom
96 m³/h (56,5 CFM)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.