|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7960776 Herst.-Nr.: TSB96001GL EAN/GTIN: 5051794024739 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne Berufstätige und mobile Trendsetter erhalten mit der neuen Geolite-Serie Schutz, Komfort und Erschwinglichkeit in einem. Mit ihrem Mix aus strapazierfähigen Material und Stil bietet die Serie reichlich Stauraum in einem kompakten, raffinierten Design. Mit bequemem Zugang von oben, gepolstertem Notebookfach und optimiertem Stauraum bietet der Geolite Essential Rucksack Schutz für Notebooks bis 15,6". Das Notebook wird in einem gepolsterten Fach mit Schlaufenschutzsystem geschützt, wodurch viel Stauraum für weitere Gegenstände zur Verfügung steht. Mit seinen verstellbaren Schultergurten und der vorderen Reißverschlusstasche ist dieser Rucksack ideal für Geschäftsreisen und das täglichen Pendeln. Targus Geolite Essential - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33 cm |  | Tiefe | 16.5 cm |  | Höhe | 43 cm |  | Gewicht | 0.53 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Produktmaterial | Nylon, Polyurethan |  | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen, wetterfest, gepolsterte Rückseite, gepolstertes Notebook-Fach |  | Tragegurt | Verstellbare gepolsterte Schulterriemen |  | Zusätzliche Fächer | Fronttasche mit Reißverschluss |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 38.7 cm x 26.5 cm x 2.5 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |