Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mBar Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7608961
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     0891607000896
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Rain Design mBar Pro - Notebook-Ständer - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.3 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10084
€ 46,89*
Ähnlich
Rain Design
10080
€ 27,34*
Ähnlich
Rain Design
10083
€ 40,47*
Ähnlich
Rain Design
10085
€ 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.