Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
Rain Design mBar pro 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-58413828
Hersteller:
Rain Design
Herst.-Nr.:
10083
EAN/GTIN:
891607000902
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Nimm es leicht.
Entwickelt, damit du unterwegs bequem arbeiten kannst. mBar pro hebt und neigt dein Macbook an und erleichtert das Anzeigen, Tippen und Streichen auf der Touch Bar. mBar's minimalistisches Design ergänzt dein Macbook. Es ist so tragbar, leicht und einfach zu bedienen, dass Sie es gerne überallhin mitnehmen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
No System requirements
Ergonomie
Faltbar
Ja
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Grau
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Notebookständer
,
notebook halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design 10084-RD Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10084
€ 47,16*
Ähnlich
Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Rain Design
10080
€ 27,10*
Ähnlich
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design
10082
€ 40,22*
Ähnlich
Rain Design mBar pro+ Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design
10085
€ 48,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.