Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone FW Series 142-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7593102
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FW142-RGB
EAN/GTIN:
     4710007226155
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der FW142-RGB ist ein von SilverStone entwickelter 140-mm-RGB-Lüfter für DIY-Enthusiasten. Mit einem im Rahmen integrierten RGB-LED-Streifen und betrieben durch einen 4-poligen PWM-Anschluss kann die Geschwindigkeit der FW142-RGB-Serie von unterstützten Motherboard- oder Lüftercontrollern angepasst werden; zur Schaffung lautlos laufender Systeme oder zur Kühlung einer leistungsstarken Maschine. Enthusiasten, die RGB-Effekte und Ästhetik ihrer PCs aufrüsten möchten, sind mit dem FW142-RGB goldrichtig.
SilverStone FW Series 142-RGB - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
18 RGB-LED-Leuchten
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Geräuschpegel
18.48 - 23.33 dBA
Energieverbrauch
3.84 W
Nennstrom
0.11 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
31.89-102.85 m³/h (18,77 - 60,54 CFM)
Luftdruck
0.16-1.65 mm
Startspannung
9.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.