Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone FW Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7593101
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FW123-RGB
EAN/GTIN:
     4710007226148
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Der FW123-RGB ist ein von SilverStone entwickelter 120-mm-RGB-Lüfter für DIY-Enthusiasten. Mit einem im Rahmen integrierten RGB-LED-Streifen und betrieben durch einen 4-poligen PWM-Anschluss, kann die Geschwindigkeit der FW123-RGB-Serie von unterstützten Motherboard- oder Lüftercontrollern angepasst werden; zur Schaffung lautlos laufender Systeme oder zur Kühlung einer leistungsstarken Maschine. Enthusiasten, die RGB-Effekte und Ästhetik ihrer PCs aufrüsten möchten, sind mit dem FW123-RGB goldrichtig.
SilverStone FW Series - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED x18
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1800 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Geräuschpegel
19.25-23.54 dBA
Nennstrom
0.11 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(10,95 - 42,41 CFM)
Luftdruck
0.2-2.42 mm
Startspannung
9.6 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.