Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7593098
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AP124-ARGB
EAN/GTIN:
     4710007225127
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Der AP124-ARGB ist ein von SilverStone konzipierter adressierbarer 120-mm-RGB-Lüfter für Bastler. In seinem Rahmen ist eine adressierbare RGB-LED-Leiste integriert, die eine Steuerung jeder einzelnen LED zur unabhängigen Farbanzeige für eine nahezu unbegrenzte Kombination aus Farben und Abstufungen ermöglicht. Zur Kühlung nutzt der AP124-ARGB SilverStones berühmtes Air-Penetrator-Gitter, um den Luftstrom in einer geraden Linie zu bündeln, wodurch die Gehäusekühlung erheblich verbessert wird. Enthusiasten, die ihrem PC mehr Leistung und Ästhetik verleihen möchten, treffen mit dem AP124-ARGB eine ausgezeichnete Wahl.
SilverStone - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED x24
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1800 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Geräuschpegel
19.25-23.54 dBA
Nennstrom
0.11 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(6,37 - 25,5 CFM)
Luftdruck
0.15-2.13 mm
Startspannung
9.6 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.