|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7590645 Herst.-Nr.: E3SOPT008 EAN/GTIN: 0731304340553 |
| |
|
|  |  |
 | Batterie-Leistungsschalter-Kit für den Anschluss von Batterielösungen anderer Anbieter an die USV. Zur Verwendung mit einem leeren Batterieschrank (E3SEBC7) der Easy UPS 3S. APC Easy UPS - Batterieschutzschalter-Kit - für Empty Classic Battery Cabinet E3SEBC7 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27 cm |  | Tiefe | 24 cm |  | Höhe | 43 cm |  | Gewicht | 8 kg |  | Produkttyp | Batterieschutzschalter-Kit | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | APC Empty Classic Battery Cabinet E3SEBC7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |