Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series XPF140.R.PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7589115
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF051
EAN/GTIN:
     4044953501142
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die Xilence Performance C PWM Lüfter Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs- Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet.
Xilence Performance C Series XPF140.R.PWM - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
154 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
700-1500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hyprolager
Geräuschpegel
30 dBA
Luftstrom
(62,05 CFM)
Betriebsspannung
6 - 13.8 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.