Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 700S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7585902
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDC700S
EAN/GTIN:
     0760557841913
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten sind speziell für aktuelle UHS-II kompatible Spiegelreflexkameras und Camcorder entwickelt worden, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Mit ihrer extrem hohen Performance ermöglichen die Karten professionellen Fotografen und Videografen die Aufnahme von unkomprimierten RAW-Bildern und hochauflösenden 4K-Videos.
Transcend 700S - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Video Class V90 / UHS-II U3 / Class10 - SDXC UHS-II
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend RecoveRx
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V90 / UHS-II U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 285 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 180 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDC700S
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.