Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 700S 32 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 700S 32 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend 700S 32 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58876248
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDC700S
EAN/GTIN:
     760557841906
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 700S Speicherkarten sind speziell für aktuelle UHS-II kompatible Spiegelreflexkameras und Camcorder entwickelt worden, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Mit ihrer extrem hohen Performance ermöglichen die Karten professionellen Fotografen und Videografen die Aufnahme von unkomprimierten RAW Bildern und hochauflösenden 8K Videos.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
285 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.1,2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS64GSDC700S
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.