Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7543254
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CD-STAND
EAN/GTIN:
     0743870003206
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Mit diesem Laptopständer kann der Benutzer den Bildschirm des Laptops auf Augenhöhe und in optimaler Entfernung positionieren. Unbequeme Haltung und das Risiko langfristiger Schäden durch Laptopbenutzung sind mit dem Laptopständer vom Tisch! Mit dem Laptopständer können Sie sich bequem zurücklehnen. Zusammen mit einer externen Tastatur und einer Maus erreichen Sie so bei der Arbeit am Computer eine ergonomische Haltung.
Contour - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
260 g
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Tragetasche
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
4.9 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
BALANCE-WR
€ 63,73*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
€ 294,53*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3
€ 312,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.