Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-9 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7542385
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885431
EAN/GTIN:
     4260455642699
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel Standard mit Vapor Chamber Base.
Inter-Tech B-9 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA3647) - Kupfer-Dampfkammer - 90 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.05 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
470 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1000/2500/5000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA3647 Socket
Lüfterdurchmesser
90 mm
Prozessorkompatibilität
Xeon Platinum ¦ Xeon Gold
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Kupfer-Dampfkammer
Geräuschpegel
16/31.5/46.4
Energieverbrauch
1.2/2.6/12 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(6,8/11/19 CFM)
Luftdruck
2.8/18/46 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.