Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-16 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7542384
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885421
EAN/GTIN:
     4260455642682
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel Standard mit Vapor Chamber Base.
Inter-Tech B-16 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA3647) - Kupfer-Dampfkammer - 80 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
1500/4000/8000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA3647 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Prozessorkompatibilität
Xeon Platinum ¦ Xeon Gold
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Kupfer-Dampfkammer
Geräuschpegel
25.6/46.9/62 dBA
Energieverbrauch
1.44/4.8/19.2 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(4,3/11,6/22,8 CFM)
Luftdruck
3/21/83.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.